エスコ
エスコの 空調配管工具
エスコの マニホールド
エスコの 機器用チャージホース
[R407c]120cmボールバルブ付ホース[黄]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03404791
品番
EA104LF-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,141
販売価格(税別)
¥
8,310
バスケットに入れる
残留ガス放出防止用ボールバルブ付
使用方法
ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。
ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
適合
R407C、R404A用
接続ねじ
UNF7/16-20(1/4inchフレア)
全長(cm)
120
色
黄
エスコ品番
EA104LF-13
常用圧力(MPa)
5.17
破壊圧力(MPa)
20.69