エスコ
エスコの 空調配管工具
エスコの マニホールド
エスコの 機器用チャージホース
[R410a]120cmボールバルブ付 ホースセット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03405403
品番
EA104TF-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,060
販売価格(税別)
¥
24,600
バスケットに入れる
残留ガス放出防止用ボールバルブ付
使用方法
ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。
バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。
ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
適合
R410A用
接続ねじ
UNF1/2-20(5/16inchフレア)
全長(cm)
120
色
赤、青、黄
エスコ品番
EA104TF-10
セット内容
3本セット(EA104TF-11、EA104TF-12、EA104TF-13)
常用圧力(MPa)
5.17
破壊圧力(MPa)
20.69