エスコ
エスコの 空調配管工具
エスコの マニホールド
エスコの 機器用チャージホース
100cm[R410a] チャージングホースセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03405464
品番
EA104TG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,760
販売価格(税別)
¥
11,600
バスケットに入れる
使用方法
ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。
バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。
ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
適合
R410A用
接続ねじ
UNF1/2-20(5/16inch)
全長(cm)
100
色
赤、青、黄
エスコ品番
EA104TG
セット内容
3本セット(EA104TG-1、EA104TG-2、EA104TG-3)
常用圧力(MPa)
5.17
破壊圧力(MPa)
20.69