1/4インチx1100mm ファイバーグラスロッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03406347 品番EA109CB-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,420
販売価格(税別)
2,200
全長(cm)110 適合EA109CB、CC、CD、CE、CF、CG用です。 エスコ品番EA109CB-1 材質ファイバーグラス 接続ねじ1/4inchNPS 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする