エスコ
1/4インチネジ T型ハンドル[EA109CA用]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03406356
品番
EA109CB-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,312
販売価格(税別)
¥
3,920
バスケットに入れる
適合
EA109CA、CB-1用
エスコ品番
EA109CB-2
全長(mm)
160
質量(g)
120
ねじ
1/4インチNPS
材質(グリップ)
木製
ハンドル幅(mm)
125