エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配水管掃除用品
89mm 煙道ブラシ[ファイバー]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03406672
品番
EA109CE-89
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,125
販売価格(税別)
¥
3,750
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109CE-89
寸法A(mm)
185
材質(ブラシ部)
タンピコ
寸法D(mm)
50
接続ねじ
1/4inchNPS(オネジ)
寸法E(mm)
13
寸法B(mm)
120
ブラシ直径(Φmm)
89
寸法C(mm)
8
注意
※EA109CB-1、CB-2とともにご使用ください。