14.3mm チューブブラシヘッド[真鍮]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03406882 品番EA109CJ-14.3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,453
販売価格(税別)
2,230
適合EA109CH用 エスコ品番EA109CJ-14.3 寸法d(mm) 寸法A(mm)154 材質(ブラシ部)真鍮 接続ねじNo.12-24NC(メネジ) 寸法e(mm) 寸法B(mm)100 ブラシ直径(Φmm)14.3 寸法C(mm)44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする