エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配水管掃除用品
16.0mm チューブブラシヘッド[真鍮]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03406891
品番
EA109CJ-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,453
販売価格(税別)
¥
2,230
バスケットに入れる
適合
EA109CH用
エスコ品番
EA109CJ-16
寸法d(mm)
5.2Φ
寸法A(mm)
154
材質(ブラシ部)
真鍮
接続ねじ
No.12-24NC(メネジ)
寸法e(mm)
9.5Φ
寸法B(mm)
100
ブラシ直径(Φmm)
16.0
寸法C(mm)
44