10mm ブラシヘッド[豚毛]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03407092 品番EA109CT-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥655
販売価格(税別)
595
材質
線:黒毛(馬)
ネジ部及び芯:スチール製
適合EA109CS、EA109FS用 エスコ品番EA109CT-10 接続ねじ1/4inch-20 ブラシ直径(Φmm)10 芯径(mm)3.7Φ
注意
※オスネジとメスネジ(ハンドル側・別売)をねじ込んでつないで使用してください。
作業中に接続部のネジが緩まない様に工夫してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする