エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配水管掃除用品
14mm ブラシヘッド[真鍮]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03407117
品番
EA109CV-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥677
販売価格(税別)
¥
615
バスケットに入れる
材質
線:真鍮
ネジ部及び芯:スチール製
適合
EA109CS、EA109FS用
エスコ品番
EA109CV-14
接続ねじ
1/4inch-20
ブラシ直径(Φmm)
14
芯径(mm)
3.7Φ
注意
※オスネジとメスネジ(ハンドル側・別売)をねじ込んでつないで使用してください。
作業中に接続部のネジが緩まない様に工夫してください。