エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配水管掃除用品
19mm ブラシヘッド[豚毛]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03407171
品番
EA109CT-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥655
販売価格(税別)
¥
595
バスケットに入れる
材質
線:黒毛(馬)
ネジ部及び芯:スチール製
適合
EA109CS、EA109FS用
エスコ品番
EA109CT-19
接続ねじ
1/4inch-20
ブラシ直径(Φmm)
19
芯径(mm)
3.7Φ
注意
※オスネジとメスネジ(ハンドル側・別売)をねじ込んでつないで使用してください。
作業中に接続部のネジが緩まない様に工夫してください。