16.0x380mm ナイロン チューブブラシ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03409594 品番EA109S-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥787
販売価格(税別)
715

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。

用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109S-16 全長(mm)380 寸法・サイズ(mm)Φ16.0×75 材質(ブラシ部)ナイロン製 材質(柄部)スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする