エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配水管掃除用品
19.0x230mm 硬毛 チューブブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03409822
品番
EA109SA-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥682
販売価格(税別)
¥
620
バスケットに入れる
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途
パイプなどの内面掃除に
エスコ品番
EA109SA-5
全長(mm)
230
寸法・サイズ(mm)
Φ19.0×75
材質(ブラシ部)
天然毛(豚毛)
材質(柄部)
スチール