エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配水管掃除用品
16.0x230mm 真鍮 チューブブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03410066
品番
EA109SB-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥919
販売価格(税別)
¥
835
バスケットに入れる
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途
パイプなどの内面掃除に
エスコ品番
EA109SB-6
全長(mm)
230
寸法・サイズ(mm)
Φ16.0×63
材質(ブラシ部)
真鍮製
材質(柄部)
スチール