エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配水管掃除用品
9.5x200mm ステンレスチューブブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03410355
品番
EA109SS-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥902
販売価格(税別)
¥
820
バスケットに入れる
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途
パイプなどの内面掃除に
エスコ品番
EA109SS-9
全長(mm)
200
寸法・サイズ(mm)
Φ9.5×50
材質(ブラシ部)
ステンレス
材質(柄部)
スチール