エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配水管掃除用品
9.5-12.7mm(内径)磨きヘッド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03411755
品番
EA115GB-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,206
販売価格(税別)
¥
7,460
バスケットに入れる
用途
中程度のスケール除去用(EA115GA-1〜26のシャフトに取り付けて使用して下さい。)
適合
GB-1、2、3(先端ブラシ)
エスコ品番
EA115GB-1
材質
ステンレススチール製
全長(mm)
130(ヘッド部分:55mm)
接続ねじ
1/4-28
適合パイプ径(Φmm)
9.5〜12.7(内径)
注意
※時計方向のみに使用してください。