12.7m ナイロンブラシ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03411807 品番EA115GC-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,628
販売価格(税別)
1,480
用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1〜24のシャフトに取り付けて使用して下さい。) 適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ) エスコ品番EA115GC-2 材質ナイロン 全長(mm)160(ブラシ部分:100mm) 接続ねじ1/4-28 適合パイプ径(Φmm)12.7(内径)
注意
※ブラシ径はチューブの内径と同等か1.6mmほど小さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする