エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配水管掃除用品
22.2m ナイロンブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03411861
品番
EA115GC-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,661
販売価格(税別)
¥
1,510
バスケットに入れる
用途
軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1〜24のシャフトに取り付けて使用して下さい。)
適合
GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)
エスコ品番
EA115GC-8
材質
ナイロン
全長(mm)
160(ブラシ部分:100mm)
接続ねじ
1/4-28
適合パイプ径(Φmm)
22.2(内径)
注意
※ブラシ径はチューブの内径と同等か1.6mmほど小さい。