エスコ
エスコの コンプレッサー
エスコの タンクマウント型コンプレッサー
100V×90W ミニコンプレッサー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03412683
品番
EA116DA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,300
販売価格(税別)
¥
43,000
バスケットに入れる
吐出空気量(L/min)
15
最高使用圧力(MPa)
0.32(3.3kg/cm
2
)
電圧(V)
AC100(50/60Hz)(1/8HP)
騒音値(dB)
46
幅(mm)
260
高さ(mm)
150
奥行(mm)
110
質量(kg)
3.5
仕様
オイルレス
エスコ品番
EA116DA
コード長さ(m)
約1.9
ホース長さ(m)
4
エアー吸込量(L/min)
15.8
ホースねじ
1/8インチPF
取扱説明書:
(0.58MB)