スケール除去剤[スタイン CL]

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20kg) 注文コード03413085 品番EA119-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,600
販売価格(税別)
16,000

スケールの溶解力が大きく、強力な洗浄力があります。
金属腐食の抑制効果が高いので、安心して洗浄できます。
取扱い便利な液状洗浄剤で、洗浄時間も短くかつ経済的です。

成分無機酸、防錆剤、界面活性剤 エスコ品番EA119-15 比重1.09(25℃) 外観淡黄色液体 使用量保水量に対して10〜15%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする