冷温水配管洗浄剤[スタインBK]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10kg) 注文コード03413094 品番EA119-15B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,470
販売価格(税別)
47,700

スライム、軟泥状水垢、柔らかい鉄錆などの洗浄分散効果が優れています。
空調機器など使用中に洗浄が可能です。
配管内部の汚れを長時間かけ徐々に溶解・分散させます。
使用量が少なく、また中和の必要もなく取扱いが簡単です。
配管や機器の金属腐食性がなく安心して使用できます。
有害物質を含んでいないので排水も安全です。

使用方法
膨張タンクなどより洗浄剤を投入し、循環洗浄して下さい。
冷・温水の汚れが目立ってきた時に綺麗な水と徐々に入れ替えて下さい。
pH10.5(原液、20℃) エスコ品番EA119-15B 濃度(%)0.5〜2.0(使用) 液性アルカリ性 比重1.08(原液、20℃) 外観淡褐色透明液体 商品タイプ液体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする