スケール洗浄剤[スタインAC]

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(5kg) 注文コード03413155 品番EA119-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,160
販売価格(税別)
25,600

中性タイプのカルシュウム系スケール用洗浄剤です。
カルシュウム系スケールの溶解力が優れています。
使用量が少なく、洗浄作業が簡単です。
運転中の洗浄も可能です。
中性作業の必要が有りません。

エスコ品番EA119-20 pH4.0(20℃、原液) 比重1.18(20℃) 外観淡黄色透明液体 使用量保有水量の1〜5%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03413155
2019-10-31
用途:
クーリングタワー及び熱交換プレートの清掃
株式会社日の出屋 様

1%〜5%の濃度で使用でき、中和されるので排水が楽です。
洗浄効果は即効性はありませんが1ヶ月使用しましたらスケールが
落ちました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする