上カップ式スプレーガン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 03413392 品番 EA121AB-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,300
販売価格(税別)
23,000

小物の中塗・上塗に最適
塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすい。
塗料容器がスプレーガンの上部についており塗料が自重で塗料ノズルに流れ込みます。
部分補修塗装に良い。
吹付け方向が塗料容器の位置で自由に選べます。

ノズル口径(Φmm)1.2 吐出し空気量(L/min)85 用途小物、仕上塗装用 エスコ品番EA121AB-3 材質(本体)アルミダイカスト製 質量(g)850 穴径(Φmm)1.2 使用圧力(MPa)0.3 取付ねじ1/4inchPF カップ容量(mL)300 所要圧縮機(kw)0.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする