クリーニングガン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03413575 品番EA122CB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,540
販売価格(税別)
21,400

油・ホコリ等汚れた箇所の洗浄に最適です。

用途
上塗り前の洗浄、乾燥
細部隙間の洗浄、乾燥
板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥
ノズル長(mm)120 ノズル口径(Φmm)5 取付ねじ1/4inchPF エスコ品番EA122CB 寸法(mm)315(H)×300(L) 材質(本体)アルミダイカスト製 質量(g)720 穴径(Φmm)5 タンク容量(L)1 使用圧力(MPa)0.34 吐出し空気量(L/min)210 所要圧縮機(kw)0.75 吹付距離(mm)250 噴出量(mL/min)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする