エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの 引き金式エアーダスターガン
エアーガン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
エスコ品番
EA123AE-1
注文コード
03413706
品番
EA123AE-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,730
この商品は
エスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
エアー流量調整付、レバー付
エスコ品番
EA123AE-1
穴径(Φmm)
2
吐出し空気量(L/min)
145
材質
アルミダイカスト製、クロムメッキ
径(Φmm)
8.5(タケノコ)
取付ねじ
1/4inchPF