エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの 引き金式エアーダスターガン
エアーガン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03413724
品番
EA123AE-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,037
販売価格(税別)
¥
3,670
バスケットに入れる
レバー付
ノズル長(mm)
100
エスコ品番
EA123AE-2
穴径(Φmm)
2
吐出し空気量(L/min)
140
材質
アルミダイカスト製、クロムメッキ
径(Φmm)
8.5(タケノコ)
取付ねじ
1/4inchPF