エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの 引き金式エアーダスターガン
エアーダスター[ツリーガン]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
エスコ品番
EA123AE-8
注文コード
03413812
品番
EA123AE-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,550
この商品は
エスコ品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
エアー流量調整付
ノズル長(mm)
300
穴径(Φmm)
2.3
吐出し空気量(L/min)
160
エスコ品番
EA123AE-8
材質
アルミダイカスト製、クロムメッキ
径(Φmm)
8.5(タケノコ)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03413812
EA123AE-8
06152237
EA123AE-14
300mm ノズル エアーガン
エスコ
1個
¥
4,340
税込
¥
4,774
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)