エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの エアダスターガン関連商品
エスコの エアーガンノズル
300mm 調整付ノズル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03413846
品番
EA123AF-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,849
販売価格(税別)
¥
2,590
バスケットに入れる
エアー流量調整付
ノズル長(mm)
300
穴径(Φmm)
2.0
取付ねじ
1/8inchPF
エスコ品番
EA123AF-300
材質
真鍮、銅
吐出し空気量(L/min)
135
パイプ径(Φmm)
6