エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの エアダスターガン関連商品
エスコの エアーガンノズル
フレキシブルノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03413882
品番
EA123AH-300
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,190
¥
1,798
バスケットに入れる
大きく曲がります。
ノズル長(mm)
300
ノズル口径(Φmm)
2.3
取付ねじ
1/8inchPF
エスコ品番
EA123AH-300
材質
銅、11ナイロン
寸法(mm)
銅パイプ:Φ4、チューブ(11ナイロン):Φ4×Φ6
色
ブルー(チューブ)
穴径(Φmm)
2.3
外径(Φmm)
7(先端外径)
吐出し空気量(L/min)
140
パイプ径(Φmm)
6
注意
※先端ノズルはボンドで接着されているため取り外しはできません。
※先端ノズルはボンドで接着「されているため取り外しはできません。