エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの 引き金式エアーダスターガン
ロングノーズエアーガン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03413934
品番
EA123AL-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,490
販売価格(税別)
¥
5,900
バスケットに入れる
ホース上下取付可能
ノズル長(mm)
300
ノズル口径(Φmm)
2
取付ねじ
1/4inchPF
エスコ品番
EA123AL-300
材質(本体)
アルミダイカスト製
質量(g)
330
穴径(Φmm)
2
外形寸法(mm)
131×87
吐出し空気量(L/min)
120
ノズル外径(Φmm)
9