エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの 引き金式エアーダスターガン
ロングノーズエアーダスター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03414162
品番
EA123EB-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,817
販売価格(税別)
¥
3,470
バスケットに入れる
ノズル長(mm)
100〜150伸縮式
穴径(Φmm)
2
吐出し空気量(L/min)
125
付属品
カプラプラグ
エスコ品番
EA123EB-2
材質(本体)
アルミダイカスト製