エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの エアダスターガン関連商品
エスコの エアーガンノズル
400mmエアーガン用ノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03414196
品番
EA123EB-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
ストレートタイプ
長さが自由に調整出来ます。
ノズル長(mm)
190〜400
穴径(Φmm)
2
取付ねじ
1/8inchPF
エスコ品番
EA123EB-400
材質
真鍮
吐出し空気量(L/min)
125