エスコ
エスコの ホースリール
エスコの 自動巻き取り式ホースリール
[内径10mmX13m]自動巻エアーホースリール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03414372
品番
EA124BK-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80,410
販売価格(税別)
¥
73,100
バスケットに入れる
ホース長さ(m)
13
内径(Φmm)
10
エスコ品番
EA124BK-10
寸法(mm)
Φ336×135
質量(kg)
8.5
外径(Φmm)
14
常用圧力(MPa)
1.5
取付ねじ
3/8inchPT