18mmx50m ウォーターホース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03414634 品番EA124DK-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,050
販売価格(税別)
25,500

耐寒性、弾力性にすぐれています。

内径(Φmm)18 外径(Φmm)24 全長(m)50 耐圧(MPa)0.2 エスコ品番EA124DK-18 材質PVC 特性耐寒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする