エスコ
エスコの ホース
エスコの 給排水用ホース
25mmx30m ウォーターホース
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03414652
品番
EA124DK-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,210
販売価格(税別)
¥
21,100
バスケットに入れる
耐寒性、弾力性にすぐれています。
内径(Φmm)
25
外径(Φmm)
31
全長(m)
30
耐圧(MPa)
0.18
エスコ品番
EA124DK-25
材質
PVC
特性
耐寒