40m 散水ホースリール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03414905 品番EA124HB-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,050
販売価格(税別)
55,500

本体に最高級304ステンレスを採用した高級感覚のホースリールです。
持ち運ぶときに、掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手
ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付
安定感抜群の大型脚ゴム。
巻き取りやすい大型ハンドル
シール部は水漏れのないダブルパッキン方式
全機種に耐寒耐圧0.4MPa網入ホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく、本体とともに永く美しくご使用いただけます。
散水口は、自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水ができます。
止水もレバー手元でできて、ムダがありません。
ステンレス製ですので錆びません。

ホース内径(Φmm)15 ホース外径(Φmm)20 ホース長さ(m)40 用途エアコンの洗浄、家庭の散水、洗車に 仕様40m耐圧ホース付、レバーノズル付、ステンレス製ペダル付 エスコ品番EA124HB-40 質量(kg)12.4 パターン2種類(散水) 特性耐寒、耐圧
注意
※水専用です。他の用途に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする