エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水栓
エスコの 水栓部品
ゴム付ケレップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
03415212
品番
EA124MA-1
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥396
販売価格(税別)
¥
360
バスケットに入れる
呼び径
13用
耐熱温度(℃)
80
用途
水栓の補修用パーツ
エスコ品番
EA124MA-1
材質
EPDM、黄銅
厚さ(mm)
18
直径(Φmm)
15.0
呼び径(mm)
13用
外径(Φmm)
15.0
最高耐熱温度(℃)
80