ゴム付ケレップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 03415221 品番 EA124MA-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥814
販売価格(税別)
740
呼び径20用 耐熱温度(℃)80 用途水栓の補修用パーツ エスコ品番EA124MA-2 材質EPDM、黄銅 厚さ(mm)23 直径(Φmm)21.0 呼び径(mm)20用 外径(Φmm)21.0 最高耐熱温度(℃)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする