30m 9mm エアーホース [青]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03415361 品番EA125AD-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,280
販売価格(税別)
14,800
常用圧力(MPa)0.98 エスコ品番EA125AD-30 材質天然ゴム 質量(g)213/m 長さ(m)30 内径(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa)2 外径(Φmm)16.5 使用流体酸素 補強層2S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする