30m 12mm エアーホース [黒]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03415395 品番EA125AE-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,010
販売価格(税別)
19,100

補強層2層
筋入り

エスコ品番EA125AE-30 材質天然ゴム 質量(g)430/m 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-20〜60 内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)21 常用圧力(MPa)0.98 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする