エスコ
エスコの ホース
エスコの 樹脂ホース
金具付手元ウレタンホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03415501
品番
EA125BC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,474
販売価格(税別)
¥
1,340
バスケットに入れる
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
付属品
スイベルジョイント
エスコ品番
EA125BC
材質
ウレタン樹脂
色
オレンジ
長さ(m)
0.3
常用圧力(MPa)
1.47
使用流体
空気