エスコ
エスコの ホース
エスコの 樹脂ホース
6.5mmx 30m ウレタンホース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03415544
品番
EA125BD-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,000
販売価格(税別)
¥
10,000
バスケットに入れる
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。
ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。
内部に補強糸入り
色
オレンジ
エスコ品番
EA125BD-30
材質
ウレタン樹脂
長さ(m)
30
使用温度範囲(℃)
-20〜60
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
最小曲げ半径(mm)
40
常用圧力(MPa)
1.47
破壊圧力(MPa)
6
使用流体
空気
主な用途
塗装・吹付け・建築・木工・自動車板金、整備等の各種エアーツール用
特性
耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性