ウレタンホース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 03415596 品番 EA125BF-10
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,372
販売価格(税別)
8,520

柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。
ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。

オレンジ 用途塗装、吹付け、建築、木工、自動車板金、整備等の各種エアーツール用 エスコ品番EA125BF-10 材質ウレタン樹脂 質量(kg)1.15 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20〜60 内径(Φmm)11 外径(Φmm)15.5 最小曲げ半径(mm)66 常用圧力(MPa)1.47 破壊圧力(MPa)6 使用流体空気 特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03415614
2017-03-21
用途:
機械の掃除時
株式会社キド 様

エアーのホースとして使用しています。掃除をするときなど、先端にエアーガンを取り付けて使用していますが、強いホースなので破損することなく長期にわたり使用することが出来るので重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする