5m 金具付ウレタンホース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03415702 品番EA125BL-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,565
販売価格(税別)
4,150

ビニールよりも強いコイルホース
両端に袋ナット(PF1/4)付(一端にはプラグカプラー付)

内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 エスコ品番EA125BL-5 材質ウレタン樹脂 質量(kg)0.21 オレンジ 常用圧力(MPa)0.69 破壊圧力(MPa)2.7 使用流体空気 使用範囲(m)通常:3/最大:4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする