エスコ
エスコの ホース
エスコの 樹脂ホース
7m 金具付ウレタンホース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03415711
品番
EA125BL-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,335
販売価格(税別)
¥
4,850
バスケットに入れる
ビニールよりも強いコイルホース
両端に袋ナット(PF1/4)付(一端にはプラグカプラー付)
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
エスコ品番
EA125BL-7
材質
ウレタン樹脂
質量(kg)
0.29
色
オレンジ
常用圧力(MPa)
0.69
破壊圧力(MPa)
2.7
使用流体
空気
使用範囲(m)
通常:4.2/最大:5.6