エスコ
エスコの ホース
エスコの コイルホース
7m カプラーツキ ウレタンカールホース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03415815
品番
EA125CA-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,051
販売価格(税別)
¥
6,410
バスケットに入れる
樹脂カプラー付ですので軽量です。
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
全長(m)
7
常用圧力(MPa)
0.69
最高圧力(MPa)
1.5
エスコ品番
EA125CA-7
材質
ポリウレタン