エスコ
10/6.5mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03415876
品番
EA125DA-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,116
販売価格(税別)
¥
5,560
バスケットに入れる
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。
高温多湿下でも安心してしようしていただけます。
軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
色
黒
エスコ品番
EA125DA-10
材質
ウレタン
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)
内径(Φmm)
6.5
最高使用圧力(MPa)
0.8
外径(Φmm)
10
最小曲げ半径(mm)
30
常用圧力(MPa)
0.6
破壊圧力(MPa)
1.8
使用流体
空気/水
特性
耐薬/柔軟性