エスコ
エスコの ホース
エスコの 樹脂ホース
4.0/2.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03415894
品番
EA125DA-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,353
販売価格(税別)
¥
1,230
バスケットに入れる
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。
高温多湿下でも安心してしようしていただけます。
軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
色
黒
エスコ品番
EA125DA-4
材質
ウレタン
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
0〜60(水凍結不可)/-40〜80(空気)
内径(Φmm)
2
最高使用圧力(MPa)
1.3
外径(Φmm)
4
最小曲げ半径(mm)
8
常用圧力(MPa)
0.6
破壊圧力(MPa)
2.6
使用流体
空気/水
特性
耐薬/柔軟性