エスコ
エスコの ホース
エスコの 樹脂ホース
12/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[白]
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03415937
品番
EA125DB-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,767
販売価格(税別)
¥
7,970
バスケットに入れる
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。
高温多湿下でも安心してしようしていただけます。
軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
色
白
エスコ品番
EA125DB-12
材質
ウレタン
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
0〜60(水凍結不可)/-40〜80(空気)
内径(Φmm)
8
最高使用圧力(MPa)
0.8
外径(Φmm)
12
最小曲げ半径(mm)
36
常用圧力(MPa)
0.6
破壊圧力(MPa)
1.8
使用流体
空気/水
特性
耐薬/柔軟性