エスコ
エスコの ホース
エスコの チューブ
6.0/3.7mmx20m ソフトウレタンチューブ[白]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03415955
品番
EA125DB-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,123
販売価格(税別)
¥
1,930
バスケットに入れる
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。
高温多湿下でも安心してしようしていただけます。
軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番
EA125DB-6
材質
ウレタン
色
白
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
0〜60(水凍結不可)/-40〜80(空気)
内径(Φmm)
3.7
最高使用圧力(MPa)
0.9
外径(Φmm)
6
最小曲げ半径(mm)
17
使用流体
空気/水
特性
耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗